Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emco Badetuchhalter SYSTEM 2 600mm chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1714900
Hersteller:
     EMCO
Herst.-Nr.:
     356000160
EAN/GTIN:
     4018445081504
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Badehandtuchhalter
Badetuchhalter
Badetuchstange
badetuchhalter
Badetuchhalter 600 mm Weitere technische Eigenschaften: · Anzahl der Etagen: 1 · Anzahl der Handtuchhalter: 1 · Mit Befestigungsmaterial: Ja · Mit Haken für Waschlappen: Nein · Mit wechselbarer Abdeckkappe/Rosette: Nein · Oberflächenbehandlung: poliert · Profil: rundes Rohr · Verdeckte Befestigung: Ja · Werkstoff: Messing
Weitere Informationen:
Farbe:
Chrom
Montage:
Wandmontage
Oberfläche:
verchromt
Breite:
600 mm
Tiefe:
64 mm
Material:
Metall
Länge:
64 mm
Variante:
1 Stange
Accessoireart:
Badetuchhalter
Serie:
system 2
Marke:
EMCO
Form:
fester Halter
Höhe:
22 mm
Designer:
Signoform
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: 0130285564500, Doppelbadetuchhalter, Trocken-Reck
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 67,82*
€ 85,88*
€ 5,95*
ab € 69,20*
€ 87,47*
18 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 81,82*
€ 102,85*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 81,06*
€ 104,19*
Lager 4757
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 198,27*
€ 237,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,29*
€ 282,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,48*
€ 279,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,05*
€ 265,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,54*
€ 256,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,27*
€ 235,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EMCO Bad
306000181
ab € 32,30*
Ähnlich
EMCO Bad
336000160
ab € 62,07*
Ähnlich
EMCO Bad
336000180
ab € 65,36*
Ähnlich
EMCO Bad
076000160
ab € 23,80*
Ähnlich
EMCO Bad
076000180
ab € 27,00*
Ähnlich
EMCO Bad
456000145
ab € 48,63*
Ähnlich
EMCO Bad
456000160
ab € 38,09*
Ähnlich
EMCO Bad
456000180
ab € 41,39*
Ähnlich
EMCO Bad
356000180
ab € 72,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.