Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emco Seifenhalter FINO Kristallglas klar chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1715014
Hersteller:
     EMCO
Herst.-Nr.:
     843000100
EAN/GTIN:
     4018445094498
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Seifenablage
Seifenhalter
Seifenschale
seifenablage glas
Seifenhalter Schale Kristallglas klar Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser: 125mm · Freistehend: Nein · Geeignet für Wandmontage: Ja · Material Einsatz: Glas · Mit Befestigungsmaterial: Ja · Mit losem Einsatz: Ja · Profil: sonstige · Verdeckte Befestigung: Ja
Weitere Informationen:
Oberfläche:
verchromt
Breite:
125 mm
Höhe:
62 mm
Tiefe:
129 mm
Material:
Zamak
Farbe:
Chrom
Material Halter/Halterung:
Metall
Accessoireart:
Seifenablage
Serie:
fino
Marke:
EMCO
Farbe Halter/Halterung:
chrom
Material Schale:
Kristallglas
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: seifenablage, 0130285828500, Ablage, Magnetseifenhalter, Seifenkorb
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 47,32*
€ 63,63*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 48,57*
€ 64,11*
42 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 50,99*
€ 66,67*
€ 5,95*
ab € 52,40*
€ 68,60*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,63*
€ 75,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,85*
€ 73,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,07*
€ 69,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,03*
€ 67,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,66*
€ 67,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,32*
€ 56,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EMCO Bad
163000101
ab € 58,80*
Ähnlich
EMCO Bad
083000101
ab € 64,96*
Ähnlich
EMCO Bad
053000101
ab € 25,74*
Ähnlich
EMCO Bad
303000100
ab € 24,59*
Ähnlich
EMCO Bad
333000100
ab € 41,12*
Ähnlich
EMCO Bad
073000102
ab € 15,56*
Ähnlich
EMCO Bad
53001600
ab € 36,50*
Ähnlich
EMCO Bad
53001601
ab € 36,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.