Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emco Toilettenbürstengarnitur LOFT Beh Kr-Gl satiniert Bürste schwarz chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1715067
Hersteller:
     EMCO
Herst.-Nr.:
     051500101
EAN/GTIN:
     4018445117012
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klobürste
Randreinigungsbürste
Toilettenbürste
Urinalbürste
Wandmodell Weitere technische Eigenschaften: · Freistehend: Nein · Geeignet für Wandmontage: Ja · Mit Befestigungsmaterial: Ja · Mit Deckel: Nein · Mit losem Einsatz: Ja · Verdeckte Befestigung: Ja · Werkstoff: Zamak
Weitere Informationen:
Oberfläche:
verchromt
Tiefe:
121 mm
Höhe:
391 mm
Breite:
91 mm
Serie:
loft
Marke:
EMCO
Farbe:
Chrom
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: WC-Bürste, WC-Ersatzbürste, Toilettenbürsten-Garnitur, Toilettenbürsten-Set, WC Center, WC-Bürstengarnitur, WC-Bürstenständer, WC-Garnitur, klobürste schwarz, klobürste, 0130285005500, Bürste, Bürstengarnitur, Toilettenbürstengarnitur
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 53,85*
€ 74,65*
22 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 56,95*
€ 76,67*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 57,40*
€ 77,29*
17 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 57,91*
€ 77,97*
Lager 4757
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 135,87*
€ 175,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,46*
€ 208,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,31*
€ 206,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,31*
€ 202,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,64*
€ 192,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,87*
€ 161,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EMCO Bad
056013360
ab € 68,76*
Ähnlich
EMCO Bad
056013380
ab € 73,14*
Ähnlich
EMCO Bad
052513300
ab € 59,01*
Ähnlich
EMCO Bad
057513302
ab € 13,35*
Ähnlich
EMCO Bad
054513303
ab € 59,39*
Ähnlich
EMCO Bad
052100190
ab € 13,02*
Ähnlich
EMCO Bad
052113303
ab € 74,84*
Ähnlich
EMCO Bad
052013300
ab € 30,69*
Ähnlich
EMCO Bad
051513300
ab € 62,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.