Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

HG Seifenablage AddStoris mattschwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1715586
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     41741670
EAN/GTIN:
     4059625296837
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Seifenablage
Seifenhalter
Seifenschale
hansgrohe seifenschale
aus Metall · Wandmontage · kann auch als Ablagefläche verwendet werden Weitere technische Eigenschaften: · Freistehend: Nein · Geeignet für Wandmontage: Ja · Oberflächenschutz: lackiert · Verdeckte Befestigung: Ja
Weitere Informationen:
Oberfläche:
mattschwarz
Breite:
305 mm
Höhe:
26 mm
Tiefe:
148 mm
Farbe:
sonstige
Serie:
AddStoris
Marke:
HANSGROHE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: seifenablage, 013036500103, Ablage, Magnetseifenhalter, Seifenkorb
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 38,86*
€ 50,64*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,00*
ab € 39,11*
€ 50,89*
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 38,72*
€ 51,27*
Lager 4757
8 Tage
180
1
€ 4,95*
ab € 42,70*
€ 55,92*
17 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 43,28*
€ 56,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,92*
€ 66,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,75*
€ 66,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,35*
€ 62,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,94*
€ 60,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,84*
€ 59,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,70*
€ 50,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.