| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1716030 Herst.-Nr.: 75420000 EAN/GTIN: 4059625335291 |
| | |
|
| | |
| Ausladung 216 mm · Strahlart WaterfallStream · Keramikmischsystem · Temperaturbegrenzung einstellbar · Druckumsteller Select mit automatischer Rückstellung · Schalldämpfer · S-Anschlüsse · Stichmaß 150 ± 12 mm · eigensicher gegen Rückfließen · Anschlussgröße DN 15 · für Durchlauferhitzer geeignet Weitere technische Eigenschaften: · Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll · Anzahl der Griffe: eingriffig · Grundfarbe: Chrom · Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja · Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja · Mit Griffen: Ja · Mit Temperaturbegrenzung: Ja · Mit Umstelleinheit: Nein · Mittenabstand: 216mm · Oberflächenbehandlung: poliert · Oberflächenschutz: verchromt · Schließmechanismus: Kartusche keramisch · Thermostatisch: Nein · Vorsprung Ablauf: 216mm Weitere Informationen: | | Oberfläche: | chrom | Marke: | HANSGROHE | Montageart: | Wand | Serie: | VIVENIS | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wannen-Einhebelmischer, Wannenarmatur, Wannenthermostat, einhandmischer wandmontage wanne, einhandarmatur, einhandarmatur badewanne, 011052801001, Armatur, Badearmatur, Badebatterie, Bademischer, Bade-Set, Batterie, Einhandhebelmischer, Fliesenrandarmatur, Mischbatterie, Mischer, Standarmatur, Wannenfüll-Einhandhebelmischer |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 188,39* | € 227,49* | | | | Lager 4757 | | | | | | Frei Haus | ab € 192,18* | € 230,28* | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 192,73* | € 232,01* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,59* | ab € 195,44* | € 234,00* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 188,25* | € 234,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|