Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HG Fertigmontageset VIVENIS f 4-Loch-Wannenrandarmatur m sBox chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1716033
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     75444000
EAN/GTIN:
     4059625322703
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wannen-Einhebelmischer
Wannenarmatur
Wannenthermostat
hansgrohe wannenarmatur
mit Stabhandbrause 105 1jet · Brauseschlauch · Brausehalter · Schlauchbox · Strahlart: Armatur WaterfallStream · Handbrause PowderRain · max. Ausziehlänge Handbrause 1450 mm · sBox für geschützte Schlauchführung · Durchflussmenge bei 3 bar 23,9 l/min · Keramikventile heiß/kalt 90° · Anschlussgröße DN 15 · zu ergänzen mit Grundkörper für 4-Loch-Wannenrandarmatur 13440180 Weitere technische Eigenschaften: · Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll · Anzahl der Griffe: zweigriffig · Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja · Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja · Kühles Gehäuse: Nein · Mit Griffen: Ja · Mit Temperaturbegrenzung: Nein · Mit Umstelleinheit: Nein · Oberflächenbehandlung: poliert · Oberflächenschutz: verchromt · Temperatursperre (38 °C): Nein · Thermostatisch: Nein
Weitere Informationen:
Farbe:
Chrom
Oberfläche:
chrom
Serie:
Vivenis
Marke:
HANSGROHE
Montageart:
Wannenrand/ Fliesenrand
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: wannen einhebelmischer, 011052801301, Fertigbauset, Fertigmontageset
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 392,01*
€ 463,26*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 392,51*
€ 465,43*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 393,43*
€ 476,26*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 411,33*
€ 485,58*
Lager 4757
18
Frei Haus
ab € 532,16*
€ 621,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 621,36*
€ 739,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 616,36*
€ 733,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 589,85*
€ 701,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 569,62*
€ 677,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 532,16*
€ 633,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hansgrohe
13440180
ab € 300,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.