Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HG Fertigmontageset VIVENIS f Einhebel-Wannenm. bodenstehend chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1716036
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     75445000
EAN/GTIN:
     4059625322697
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wannen-Einhebelmischer
Wannenarmatur
Wannenthermostat
hansgrohe wannenarmatur
mit Stabhandbrause 2jet · Brauseschlauch 1250 mm · Brausehalter · Strahlart: Armatur WaterfallStream · Handbrause Rain · Mono · Durchfluss bei 3 bar 21,3 l/min · Keramikmischsystem · Temperaturbegrenzung einstellbar · Umsteller mit automatische Rückstellung · Rückflussverhinderer · Anschlussgröße DN 15 · zu ergänzen mit Grundkörper für Armaturen bodenstehend 10452180 Weitere technische Eigenschaften: · Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll · Anzahl der Griffe: eingriffig · Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja · Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja · Kühles Gehäuse: Nein · Mit Griffen: Ja · Mit Temperaturbegrenzung: Ja · Mit Umstelleinheit: Nein · Mittenabstand: 236mm · Oberflächenbehandlung: poliert · Oberflächenschutz: verchromt · Schließmechanismus: Kartusche keramisch · Temperatursperre (38 °C): Nein · Thermostatisch: Nein · Vorsprung Ablauf: 236mm
Weitere Informationen:
Farbe:
Chrom
Oberfläche:
chrom
Serie:
Vivenis
Marke:
HANSGROHE
Montageart:
Boden
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: wannen einhebelmischer, 011052800901, Fertigbauset, Fertigmontageset
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 931,90*
€ 1.064,97*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 933,08*
€ 1.069,93*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 937,52*
€ 1.075,03*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 942,95*
€ 1.079,82*
Lager 4757
81
Frei Haus
ab € 1.257,46*
€ 1.418,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.418,34*
€ 1.687,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.406,22*
€ 1.673,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.343,10*
€ 1.598,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.303,14*
€ 1.550,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.257,46*
€ 1.496,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hansgrohe
10452180
ab € 249,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.