Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HG Fertigmontageset VIVENIS f Einhebel-Wannenm. bodenst mattweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1716038
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     75445700
EAN/GTIN:
     4059625336991
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wannen-Einhebelmischer
Wannenarmatur
Wannenthermostat
hansgrohe wannenarmatur
mit Stabhandbrause 2jet · Brauseschlauch 1250 mm · Brausehalter · Strahlart: Armatur WaterfallStream · Handbrause Rain · Mono · Durchfluss bei 3 bar 21,3 l/min · Keramikmischsystem · Temperaturbegrenzung einstellbar · Umsteller mit automatische Rückstellung · Rückflussverhinderer · Anschlussgröße DN 15 · zu ergänzen mit Grundkörper für Armaturen bodenstehend 10452180 Weitere technische Eigenschaften: · Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll · Anzahl der Griffe: eingriffig · Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja · Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja · Kühles Gehäuse: Nein · Mit Griffen: Ja · Mit Temperaturbegrenzung: Ja · Mit Umstelleinheit: Nein · Mittenabstand: 236mm · Schließmechanismus: Kartusche keramisch · Temperatursperre (38 °C): Nein · Thermostatisch: Nein · Vorsprung Ablauf: 236mm
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Oberfläche:
mattweiß
Serie:
Vivenis
Marke:
HANSGROHE
Montageart:
Boden
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: wannen einhebelmischer, 011052800902, Fertigbauset, Fertigmontageset
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.310,97*
€ 1.476,15*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.321,19*
€ 1.482,85*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.317,83*
€ 1.483,19*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.318,00*
€ 1.518,32*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.762,81*
€ 1.953,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.953,94*
€ 2.325,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.936,11*
€ 2.303,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.851,24*
€ 2.202,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.803,53*
€ 2.146,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.762,81*
€ 2.097,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hansgrohe
10452180
ab € 249,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.