Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HG Ferigmontageset FINORIS f Einhebel-Wannenm. bodenst mattschwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1716100
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     76445670
EAN/GTIN:
     4059625337530
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wannen-Einhebelmischer
Wannenarmatur
Wannenthermostat
hansgrohe wannenarmatur
Ausladung 210 mm · mit Stabhandbrause 2jet · Brauseschlauch 1250 mm · Brausehalter · Strahlart: Armatur Normalstrahl · Handbrause Rain · Mono · Durchfluss bei 3 bar 25,6 l/min · Keramikmischsystem · Umsteller mit automatische Rückstellung · Rückflussverhinderer · Anschlussgröße DN 15 · zu ergänzen mit Grundkörper für Armaturen bodenstehend 10452180 Weitere technische Eigenschaften: · Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll · Anzahl der Griffe: eingriffig · Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja · Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja · Kühles Gehäuse: Nein · Mit Griffen: Ja · Mit Temperaturbegrenzung: Nein · Mit Umstelleinheit: Nein · Mittenabstand: 210mm · Schließmechanismus: Kartusche keramisch · Temperatursperre (38 °C): Nein · Thermostatisch: Nein · Vorsprung Ablauf: 210mm
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Oberfläche:
mattschwarz
Serie:
Finoris
Marke:
HANSGROHE
Montageart:
Boden
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: wannen einhebelmischer, 011052601103, Fertigbauset, Fertigmontageset
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.558,14*
€ 1.736,52*
€ 5,95*
ab € 1.559,78*
€ 1.737,57*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.568,13*
€ 1.744,44*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.565,93*
€ 1.744,79*
Lager 4757
18
Frei Haus
ab € 2.109,37*
€ 2.307,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.307,52*
€ 2.745,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.277,62*
€ 2.710,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.185,18*
€ 2.600,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.137,36*
€ 2.543,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.109,37*
€ 2.510,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hansgrohe
10452180
ab € 249,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.