Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geberit Seitenelement iCon 370x400x245mm sandgrau hochglanz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1716324
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     502324JL1
EAN/GTIN:
     4025410943156
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
013461906907
Regal
REGANT
REGFIN
wandhängend · mit 1 versetzbaren Einlegeboden und Befestigungsmaterial · aus hochverdichteter Dreischicht-Holzspanplatte · feuchtigkeitsbeständig · vormontiert Weitere technische Eigenschaften: · Anzahl der Einlegeböden: 1 · Anzahl der offenen Fächer: 2 · Ausführung: tief · Ausführung Handgriffe: integriert · Breite: 370mm · Farbe der Front: grau · Farbe des Korpus: grau · Glanzgrad: hochglänzend · Material Front: Spanplatte · Mit Innenbeleuchtung: Nein · Mit Push-Open Steuerung: Nein · Mit Wandbeleuchtung: Nein · Montageart: Wand · Soft-Close-System: Nein · Werkstoff der Einlegeböden: Spanplatte
Weitere Informationen:
Breite:
370 mm
Höhe:
400 mm
Tiefe:
245 mm
Material Korpus:
Spanplatte
Farbe Korpus:
sandgrau hochglanz
Oberfläche Korpus:
Melamin
Bauart:
Regal
Montage:
Wandmontage
Montagezustand:
teilmontiert
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
... > Sanitär > Badmöbel > Regal
Weitere Suchbegriffe: REGSU2
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 251,86*
€ 300,69*
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 276,98*
€ 340,0248*
22 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 292,95*
€ 347,90*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 644,99*
€ 747,94*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 747,94*
€ 890,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 739,57*
€ 880,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 703,90*
€ 837,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 681,30*
€ 810,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 644,99*
€ 767,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.