Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geberit WTU RENOVA PLAN m Möbel-WT 550x622x480mm we hgl/we KT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1716677
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     501914018
EAN/GTIN:
     4025410929914
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Badmöbel Konsolenunterschrank
Badmöbel Unterschrank
Badunterschrank
Konsolenunterschrank Badeinrichtung
wandhängend · mit 1 Schublade inkl. Selbsteinzug · Griffmulde · 1 Innenschublade und Befestigungsmaterial · aus hochverdichteter Dreischicht-Holzspanplatte · feuchtigkeitsbeständig · Front aus MDF · vormontiert · Waschtisch mit schmalem Rand · Hahnloch und Überlauf Weitere technische Eigenschaften: · Anzahl der offenen Fächer: 0 · Anzahl der Schubladen: 1 · Anzahl der Waschschüsseln: 0 · Ausführung Handgriffe: integriert · Dimmbar: Nein · Mit Ablaufventil: Nein · Mit Handgriffen: Nein · Mit Innenbeleuchtung: Nein · Mit Push-Open Steuerung: Nein · Mit Siphon: Nein · Mit Steckdose: Nein · Mit Waschschüssel(n): Nein · Soft-Close-System: Nein
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Breite:
538 mm
Höhe:
622 mm
Überlauf:
mit Überlauf
Variante:
Becken mittig
Tiefe:
480 mm
Material Front:
Mitteldichte Faserplatte MDF
Farbe Korpus:
weiß hochglanz
Farbe Front:
weiß hochglanz
Hahnlochanzahl:
mit Hahnloch
Öffnungsart:
1 Schublade, 1 Innenschublade
Montage:
Wandmontage
Material Korpus:
Spanplatte
Besonderheiten:
mit 1 Innenschublade
Oberfläche Front:
Lack
Funktionen:
mit Dämpfung, Selbsteinzug
Oberfläche Korpus:
Lack
Griff:
mit Griffmulde
Beschichtung:
mit KeraTect
Serie:
Geberit Renova Plan
Marke:
GEBERIT
Farbe des Korpus:
weiß
Bauart:
Waschtischset
Montagezustand:
teilmontiert
Set-Bestandteile:
Waschtisch und Unterschrank
Form:
eckig
Material:
Sanitärkeramik
Innenform:
softcube
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 382,08*
€ 452,50*
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 472,73*
€ 573,4107*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.157,86*
€ 1.383,36*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.383,36*
€ 1.646,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.339,99*
€ 1.594,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.265,64*
€ 1.506,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.217,67*
€ 1.449,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1.192,57*
€ 1.419,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.157,86*
€ 1.377,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Geberit
500676001
ab € 29,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.