Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duravit Waschtischunterbau D-NEO Compact


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Duravit Waschtischunterbau D-NEO Compact
Duravit Waschtischunterbau D-NEO Compact
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1716790
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     DE493803535
EAN/GTIN:
     4063382165831
Suchbegriffe:
1.34E+12
Unterschrank
Waschtischunterbau
Unterbau
Duravit Waschtischunterbau D-NEO Compact 1 offenes Fach 260x800x480mm eiche terr
Weitere Informationen:
Breite:
800 mm
Höhe:
260 mm
Tiefe:
480 mm
Designer:
Bertrand Lejoly
Variante:
Becken rechts
Öffnungsart:
1 offenes Fach, links
Montage:
Wandmontage
Marke:
DURAVIT
Serie:
D-NEO
Weitere Suchbegriffe: 6001007408
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 343,28*
€ 418,2243*
€ 5,95*
ab € 365,29*
€ 430,85*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 453,47*
€ 535,19*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 428,88*
€ 537,15*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 848,17*
€ 1.061,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.061,88*
€ 1.263,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.019,51*
€ 1.213,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 950,43*
€ 1.131,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 905,59*
€ 1.077,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 876,37*
€ 1.042,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 848,17*
€ 1.009,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.