Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keuco Handtuchhalter EDITION 90 SQUARE 1tlg festst vc Ausldg 456mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1716856
Hersteller:
     Keuco
Herst.-Nr.:
     19120010000
EAN/GTIN:
     4017214852598
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handtuchauszug
Handtuchhalter
Handtuchstange
handtuchhalter keuco
19120010000 Handtuchhalter1-tlg. · feststehend
Weitere Informationen:
Farbe:
verchromt
Variante:
1-armig, starr
Tiefe:
456 mm
Montage:
Wandmontage
Breite:
20 mm
Designer:
Tesseraux & Partner
Befestigungsart:
zum Schrauben
Accessoireart:
Handtuchhalter
Form:
eckig
Serie:
Edition 90 Square
Marke:
KEUCO
Material:
Metall
Höhe:
60 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: handtuchhalter, handtuchhalter verchromt, 013060051350002
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 74,67*
€ 94,09*
17 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 77,42*
€ 97,56*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 77,76*
€ 98,01*
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 76,34*
€ 99,06*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 81,20*
€ 107,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,34*
€ 127,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,40*
€ 124,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,12*
€ 116,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,31*
€ 113,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 93,34*
€ 111,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,20*
€ 96,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.