Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Wand-Tiefspül-WC i.life A 355x540x335mm, randlos weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1716900
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     T452301
EAN/GTIN:
     8014140485452
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klo
Klosett
Toilette
Toilettenbecken
Kristallporzellan · RimLS+ (Randlos) · kompatibel mit UP-Spülkasten · Spülwassermenge 4,5/6 Liter · Wasserausgang horizontal hinten sichtbar · Zulauf-Anschlussposition hinten verdeckt · WC-Sitz nicht im Lieferumfang enthalten · bitte separat bestellen Weitere technische Eigenschaften: · Antibakterielle Behandlung: Nein · Erhöhte Toilette: Nein · Glanzgrad: glänzend · Kindertoilette: Nein · Lochabstand Befestigung Wand-WC: 180mm · Mit Befestigungsmaterial: Nein · Montageart modellgebunden: Ja · Pflegeleichte Oberfläche: Nein · Position Abfluss: sonstige · Spülform: tief · Spülrandlos: Nein · Spülvolumen: 4,5l · Typ: Wand · Werkstoff: Keramik
Weitere Informationen:
Spülrand:
ohne Spülrand
Montage:
Wandmontage
Tiefe:
540 mm
Breite:
355 mm
Beschichtung:
ohne Beschichtung
Farbe:
weiß
Serie:
Ideal Standard i.life A
Marke:
IDEAL STANDARD
Höhe:
335 mm
Designer:
Palomba Serafini Associati
Material:
Kristallporzellan
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: WC Becken, wc becken wandhängend, klosett, 0101500140001, Wandklosett, Wand-WC, WC, WCWDELWE
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 112,46*
€ 141,63*
4 Tage
66
€ 4,00*
ab € 113,96*
€ 142,30*
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 117,46*
€ 151,0609*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 154,01*
€ 190,54*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 274,16*
€ 345,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 345,80*
€ 411,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 339,81*
€ 404,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 322,02*
€ 383,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 308,36*
€ 366,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 302,01*
€ 359,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 274,16*
€ 326,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ideal Standard
T481301
ab € 54,87*
Zubehör
Ideal Standard
T481201
ab € 42,11*
Zubehör
Ideal Standard
T453001
ab € 38,88*
Zubehör
Ideal Standard
T453101
ab € 52,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.