Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Wand-Tiefspül-WC i.life A 355x540x335mm, randlos weiß I+


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1716901
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     T4523MA
EAN/GTIN:
     8014140486756
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klo
Klosett
Toilette
Toilettenbecken
Kristallporzellan · RimLS+ (Randlos) · kompatibel mit UP-Spülkasten · Spülwassermenge 4,5/6 Liter · Wasserausgang horizontal hinten sichtbar · Zulauf-Anschlussposition hinten verdeckt · WC-Sitz nicht im Lieferumfang enthalten · bitte separat bestellen Weitere technische Eigenschaften: · Antibakterielle Behandlung: Nein · Erhöhte Toilette: Nein · Glanzgrad: glänzend · Kindertoilette: Nein · Lochabstand Befestigung Wand-WC: 180mm · Mit Befestigungsmaterial: Nein · Montageart modellgebunden: Ja · Pflegeleichte Oberfläche: Ja · Position Abfluss: sonstige · Spülform: tief · Spülrandlos: Nein · Spülvolumen: 4,5l · Typ: Wand · Werkstoff: Keramik
Weitere Informationen:
Spülrand:
ohne Spülrand
Montage:
Wandmontage
Tiefe:
540 mm
Breite:
355 mm
Beschichtung:
mit Ideal Plus
Farbe:
weiß
Serie:
Ideal Standard i.life A
Marke:
IDEAL STANDARD
Höhe:
335 mm
Designer:
Palomba Serafini Associati
Material:
Kristallporzellan
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: WC Becken, wc becken wandhängend, klosett, 0101500140201, Wandklosett, Wand-WC, WC, WCWDELWE
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 163,68*
€ 202,68*
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 161,91*
€ 206,4315*
€ 5,95*
ab € 184,25*
€ 224,32*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 204,19*
€ 248,37*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 371,50*
€ 463,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 463,98*
€ 552,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 456,04*
€ 542,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 427,81*
€ 509,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 409,03*
€ 486,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 400,60*
€ 476,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 371,50*
€ 442,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ideal Standard
T481301
ab € 54,87*
Zubehör
Ideal Standard
T481201
ab € 42,11*
Zubehör
Ideal Standard
T453001
ab € 38,88*
Zubehör
Ideal Standard
T453101
ab € 52,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.