Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Wand-T-WC BLEND Cube AquaBlade 355x540x350mm Seidenweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1716938
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     T3686V1
EAN/GTIN:
     8014140477969
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klo
Klosett
Toilette
Toilettenbecken
Kristallporzellan · Spültechnologie AquaBlade · kompatibel mit UP-Spülkasten · Spülwassermenge 4,5/6 Liter · Wasserausgang · horizontal hinten verdeckt · Zulauf-Anschlussposition hinten verdeckt · inklusive Befestigungssatz (TT0293963) für unsichtbare Befestigung von oben · WC-Sitz nicht im Lieferumfang enthalten · bitte separat bestellen Weitere technische Eigenschaften: · Antibakterielle Behandlung: Nein · Erhöhte Toilette: Nein · Glanzgrad: matt · Kindertoilette: Nein · Lochabstand Befestigung Wand-WC: 180mm · Mit Befestigungsmaterial: Ja · Montageart modellgebunden: Ja · Pflegeleichte Oberfläche: Nein · Position Abfluss: sonstige · Spülform: tief · Spülrandlos: Ja · Spülvolumen: 4,5l · Typ: Wand · Werkstoff: Keramik
Weitere Informationen:
Tiefe:
545 mm
Breite:
355 mm
Farbe:
weiß
Serie:
Blend Cube
Marke:
IDEAL STANDARD
Höhe:
395 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: WC Becken, wc becken wandhängend, klosett, 010150016101, Wandklosett, Wand-WC, WC, WCWDELWE
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 416,67*
€ 515,6288*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 463,24*
€ 553,36*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 433,48*
€ 555,80*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 769,05*
€ 952,06*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 952,06*
€ 1.132,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 911,94*
€ 1.085,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 861,05*
€ 1.024,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 824,36*
€ 980,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 807,36*
€ 960,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 769,05*
€ 915,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ideal Standard
T3927V1
ab € 117,70*
Zubehör
Ideal Standard
T3926V1
ab € 115,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.