Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Brausewanne ULTRA FLAT NEW quadratisch 900x900x25mm schwarz matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1716976
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     T4467V3
EAN/GTIN:
     8014140486299
Suchbegriffe:
Brausewanne
Duschwanne
duschwanne 900x900mm
brausewanne
aus Sanitär-Acryl · bodenebener Einbau möglich · Position Ablaufloch Mitte Längs/Querseite Weitere technische Eigenschaften: · Eckmodell: Nein · Flacher Einbau: Ja · Freistehend: Nein · Füße verstellbar: Nein · Glanzgrad: matt · Halb freistehend: Nein · Materialstärke: 3,2mm · Mit Polystyrol-Träger: Nein · Mit Rutschhemmung: Nein · Oberflächenschutz: emailliert
Weitere Informationen:
Material:
Sanitäracryl
Rutschhemmung:
ohne rutschhemmende Oberfläche
Ablauf:
Ablauf 90 mm
Länge:
900 mm
Breite:
900 mm
Höhe:
25 mm
Besonderheiten:
für bodenebenen Einbau geeignet
Farbe:
schwarz
Beschichtung:
ohne Beschichtung
Serie:
Ultra Flat New
Marke:
IDEAL STANDARD
Schürze:
ohne Schürze
Wannenfüße:
ohne Füße / Fußgestell
Träger:
ohne Träger
Form:
quadratisch
Innentiefe:
10 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: 01034040390101
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 389,03*
€ 480,847*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 432,16*
€ 516,75*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 402,75*
€ 519,02*
Lager 4757
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 637,17*
€ 757,63*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 757,63*
€ 901,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 745,26*
€ 886,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 705,06*
€ 839,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 679,82*
€ 808,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 637,17*
€ 758,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ideal Standard
T4663AA
ab € 25,91*
Zubehör
Ideal Standard
T4663V3
ab € 25,87*
Zubehör
Ideal Standard
T4663V1
ab € 25,83*
Zubehör
Ideal Standard
T466301
ab € 25,96*
Zubehör
Ideal Standard
T5327AA
ab € 47,65*
Zubehör
Ideal Standard
T5327V3
ab € 67,22*
Zubehör
Ideal Standard
T4493V3
ab € 62,09*
Zubehör
Ideal Standard
K731167
ab € 259,19*
Zubehör
Ideal Standard
K727267
ab € 192,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.