Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Badethermostat CERATHERM T25 AP Silk Black


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1717013
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     A7544XG
EAN/GTIN:
     4015413350556
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wannen-Einhebelmischer
Wannenarmatur
Wannenthermostat
wannenarmatur ideal standard
DN 15 · 100 % Cool Body · Luftsprudler · Rückflussverhinderer · DVGW Eigensicher · Ausladung 161 mm · S-Anschlüsse verdeckt mit flachen runden Metallrosetten und Geräuschdämpfern (verstellbar von 137 – 163 mm) · Umschaltung von Brause auf Wanne durch 2-Wege-Ventil · Thermostatkartusche mit Wachsdehnstoffelement · Anti-Kalk-Funktion · Heißwassertemperatureinstellung mit Verbrühschutz · Wassermengenregulierung mit ECO-Spartaste und keramischen Dichtscheiben · RV Patrone auf der Warmwasserseite mit integriertem Überdruckventil · dient zur Druckentlastung (Schutz der Armatur) bei Drücken größer 16 Bar · Geräuschverhalten DIN 4109 · Gruppe 1 Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss Vorlauf: Außengewinde · Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll · Anzahl der Griffe: zweigriffig · Druckausgleichend: Ja · Grundfarbe: schwarz · Kühles Gehäuse: Ja · Material Hahn: Messing · Mit Duschgarnitur: Nein · Mit Griffen: Ja · Mit Heißwasser-Sparfunktion: Ja · Mit Kupplungen: Ja · Mit Temperaturbegrenzung: Nein · Mit Umstelleinheit: Ja · Mittenabstand: 150mm · Mundstück Wasserhahn: Strahlregler · Nenndurchmesser Auslass: 1/2 Zoll · Oberflächenbehandlung: sonstige · Oberflächenschutz: beschichtet · Schließmechanismus: Oberteil keramisch · Temperatursperre (38 °C): Nein · Thermostatisch: Ja · Vorsprung Ablauf: 161mm · Wassersparposition: Ja · Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa): 22l/min
Weitere Informationen:
Serie:
Ceratherm T25
Marke:
IDEAL STANDARD
Montageart:
Wand
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: wannen einhebelmischer, 011060074401, Armatur, Batterie, Mischer, Thermostatbatterie
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 176,66*
€ 213,18*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 176,13*
€ 214,24*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 177,87*
€ 218,25*
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 176,23*
€ 219,56*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 331,69*
€ 417,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 417,47*
€ 496,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 408,09*
€ 485,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 386,33*
€ 459,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 369,25*
€ 439,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 361,63*
€ 430,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 331,69*
€ 394,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.