Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Brausearmatur CERAPLAN AP, schweizer Ausführung chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1717050
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     BD271AA
EAN/GTIN:
     3800861104124
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
Serie: Ceraplan · Hersteller: Ideal Standard · Artikel-Nr.: BD271AAEinhebel-Brausearmatur Aufputz DN 15 · Schweizer Ausführung · Griff aus Metall mit Rot-/Blau-Markierung · Durchgangsverschraubung · Kartusche: Ø 38 mm · FirmaFlow® Kartusche mit keramischen Dichtscheiben · Kartuschenschwenkbereich: 100° · Kartuschenübersetzung aus Edelstahl · Heißwassertemperaturbegrenzer · DVGW-Eigensicher · Mit 2 Rosetten (rund) aus Metall · Anschlussmaß Brauseschlauch: 1/2 Zoll · Geräuschverhalten DIN 4109: Gruppe 1 · Lebensdauer: DIN EN 817 · DIN EN 200 · Gewicht: 1,706 kg · Außenmaße (BxTxH): 218x153x114 mm · Durchfluss bei 3 bar: 12 l/min · Farbe / Oberfläche: Chrom Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss Vorlauf: Außengewinde · Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll · Anzahl der Griffe: eingriffig · Grundfarbe: Chrom · Material Hahn: Messing · Mit Duschgarnitur: Nein · Mit Griffen: Ja · Mit Heißwasser-Sparfunktion: Ja · Mit Kupplungen: Ja · Mit Temperaturbegrenzung: Nein · Mit Umstelleinheit: Nein · Mittenabstand: 153mm · Nenndurchmesser Auslass: 1/2 Zoll · Oberflächenbehandlung: sonstige · Oberflächenschutz: verchromt · Position Abfluss: nach unten · Schließmechanismus: Kartusche keramisch · Wassersparposition: Nein · Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa): 12l/min
Weitere Informationen:
Marke:
IDEAL STANDARD
Montageart:
Wand
Serie:
CERAPLAN
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Duscharmatur, Duschenarmatur, Selbstschluss-Brausebatterie, Einhandarmatur, Einhandmischer, Einhebelarmatur, Einhebelmischer, einhandarmatur brause, einhandarmatur, einhandmischer wandmontage, 0110600772500, Armatur, Badearmatur, Badebatterie, Bademischer, Bade-Set, Batterie, Einhandhebelmischer, Fliesenrandarmatur, Mischbatterie, Mischer, Standarmatur, Wannenfüll-Einhandhebelmischer
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 88,94*
€ 113,78*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 93,00*
€ 116,05*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 91,17*
€ 117,12*
16 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 96,21*
€ 119,79*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 194,58*
€ 250,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,87*
€ 298,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,17*
€ 286,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,25*
€ 268,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,12*
€ 258,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 212,55*
€ 252,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,58*
€ 231,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.