Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Seifenschale IOM satiniertes Glas Silk Black


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1717119
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     A9122XG
EAN/GTIN:
     4015413044714
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Seifenablage
Seifenhalter
Seifenschale
seifenablage
inkl. Befestigungssatz · Halterung aus Metall · Seifenschale zur erleichterten Reinigung herausnehmbar · 2 verdeckte Befestigungspunkte · Befestigung zur erleichterten Montage über Langlöcher Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser: 114mm · Geeignet für Eckmontage: Nein · Geeignet für Wandmontage: Ja · Gewindemodell: Nein · Material Einsatz: Glas · Mit Befestigungsmaterial: Ja · Mit losem Einsatz: Ja · Oberflächenschutz: beschichtet · Profil: runder Stab · Verdeckte Befestigung: Ja · Werkstoff: Messing
Weitere Informationen:
Breite:
114 mm
Höhe:
48 mm
Tiefe:
127 mm
Serie:
IOM
Marke:
IDEAL STANDARD
Farbe:
sonstige
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: 013050904201, Ablage, Magnetseifenhalter, Seifenkorb
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 22,16*
€ 30,30*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 21,64*
€ 30,46*
17 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 23,25*
€ 31,76*
20 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 23,36*
€ 33,81*
Lager 4757
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 37,99*
€ 49,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,80*
€ 59,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,65*
€ 59,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,58*
€ 56,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,05*
€ 54,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,95*
€ 53,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,99*
€ 45,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ideal Standard
A9115XG
ab € 12,17*
Sonstiges
Ideal Standard
A9130XG
ab € 25,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.