| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1717181 Herst.-Nr.: T4635Y1 EAN/GTIN: 8014140485056 |
| | |
|
| | |
| Waschtisch-Paket · Artikel-Nr.: T4635Y1Beinhaltet folgende Produkte:WandspiegelSerie: ConcaHersteller: Ideal StandardWandhängendAußenmaße (BxTxH): 800x26x800 mmBefestigungsart: SchraubenInklusive BefestigungForm: rundReversibelAusführung vom Glas: klarMit BeleuchtungFacette: rundum (geschliffen)Energieeffizienzklasse: ELeuchtmittel: LEDFarbtemperatur: 4000-4000 KelvinFrequenz: 50 HzLampenleistung: 25 WattElektrischer Anschluss: AnschlussklemmenSchutzklasse: IISchutzart (IP): IP44Anschlussspannung: 230 VoltArt der Spannungsversorgung: NetzbetriebGewicht: 6,400 kgArtikel-Nr.: T3958BHWaschtischunterschrankSerie: ConcaHersteller: Ideal StandardWandhängendAußenmaße (BxTxH): 802x505x370 mmInklusive BefestigungAnzahl Schubladen: 1Mechanismus Schublade: Push-PullHandgriff: integriertFarbe des Körpers: Weiß (matt)Material der Körpers: MDFFarbe der Front: Weiß (matt)Material der Front: MDFFarbe der Abdeckplatte: Weiß (matt)Material der Abdeckplatte: MDFOberfläche: lackiertFSC ZertifiziertGeeignet für Waschtischtyp: AufsatzKompatible mit Siphon Typ: RaumsparWaschtischausschnitt: mitteGewicht: 31,200 kgArtikel-Nr.: T3929Y1AufsatzwaschtischSerie: ExtraHersteller: Ideal StandardMaterial: Keramik (Feinfeuerton)Armaturenbank: ohne HahnlochÜberlauf: ohneAußenmaße (BxTxH): 600x400x125 mmNorm: DIN EN 14688 CL 00 · DIN EN 31Befestigungsart: AufsatzmontageInklusive Befestigung (D570967)Ausschnittschablone: TT0299738 (bitte seperat bestellen)Farbe / Oberfläche: Weiß (Alpin)Gewicht: 12,700 kgArtikel-Nr.: T374001WaschtischarmaturSerie: ConcaHersteller: Ideal StandardVersion: verlängerter SockelPlatte/ArmaturenlochBenötigte Hahnlöcher: 1Außenmaße (BxTxH): 48x200x246 mmAusladung: 150 mmAuslaufhöhe: 215 mmNorm: DIN EN 248Befestigungsart: Schnellmontagesystem Easy-FixAblaufgarnitur: ohneArmaturengriff: Eingriff aus MetallFirmaFlow KartuscheKartuschenlebensdauertest 500.000 ZyklenKartuschenschwenkbereich: 100 GradKartuschenübersetzung aus EdelstahlHeißwassertemperaturbegrenzer: integriertKartusche keramischFettreservoir (lebensmittelverträglich)Geräuschverhalten DIN 4109: Gruppe 1Lebensdauer: DIN EN 817 · DIN EN 200Mengenregler (l/Min.): 5 LiterDurchfluss bei 3 bar: 5 LiterLuftsprudler · Coin Slot (sichtbar)Temperaturbeständigkeit Dauerlast: 80 GradTemperaturbeständigkeit Spitzenlast: 95 GradTemperaturregelung: manuelle BedienungAuslauf: fest (gegossen)Material Griffaufnahme: KunststoffFarbe / Oberfläche: Chrom (glänzend)Oberfläche: verchromtGewicht: 2,045 kgArtikel-Nr.: BC758AASchaftventilSerie: SerienübergreifendHersteller: Ideal StandardProdukt geeignet für: WaschtischAußenmaße (BxH): 72x72 mmMit Ablaufabdeckung (Metall) in ChromFarbe / Oberfläche: Chrom (glänzend)Oberfläche: verchromtGewicht: 0,357 kgArtikel-Nr.: J3291AA Weitere technische Eigenschaften: · Art der Armatur/Mischbatterie: eingriffig Weitere Informationen: | | Serie: | Conca | Marke: | IDEAL STANDARD | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Konsolenunterschrank Badmöbel, Unterschrank Badmöbel, Waschbeckenunterregal, Waschtisch-Unterschrank, Waschtischunterbau, Badezimmer Spiegel, Badspiegel, Geruchsverschluss, Röhrengeruchsverschluss, Sifon, Siphon, Waschbecken, Waschtisch, Selbstschluss-Waschtischbatterie, Waschtisch Armatur, Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, badspiegel beleuchtet 60 x 80, selbstschluss-waschtischbatterie, badmöbel unterschrank weiß, 013451203701, Paket |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.309,10* | € 1.478,11* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.322,72* | € 1.484,91* | | | | | 14 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 1.291,35* | € 1.494,9219* | | | | Lager 4757 | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.222,33* | € 2.438,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|