Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grohe 4L-EH-Wannenkombi ESSENCE cool sunrise gebürstet


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1717388
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     25251GN1
EAN/GTIN:
     4005176711909
Suchbegriffe:
Wannen-Einhebelmischer
Wannenarmatur
Wannenthermostat
wannenarmaturen grohe
SilkMove 35 mm Keramikkartusche · mit Temperaturbegrenzer · Long-Life Shine Oberfläche · bestehend aus: Auslauf-Aufnahme vormontiert · EHM-Bedienelement · Wanneneinlauf mit Mousseur · Umstellung Wanne/Brause · für chrom: Euphoria Cosmopolitan Stick Handbrause (27806) · für andere Oberflächen: Sena Stick Handbrause (26465) · Metallbrauseschlauch 2000 mm · flexible Anschlussschläuche · Anschluss für Brauseschlauch · eigensicher gegen Rückfließen · kann mit Wannenrandkombination (29037000) verwendet werden Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss Vorlauf: Schlauch (Verschraubung) · Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll (15) · Anzahl der Armaturenlöcher: 4-löchig · Ausführung: mechanisch · Ausführung der Temperaturregelung: manuelle Bedienung · Grundfarbe: sonstige · KIWA-Prüfsiegel: Nein · Material Hahn: Messing · Mit Duschgarnitur: Ja · Mit Gebäudeleittechnikanschluss: Nein · Mit Temperaturbegrenzung: Ja · Mit Umstelleinheit: Ja · Mittenabstand: 500mm · Mundstück Wasserhahn: Schaumstrahldüse · Oberflächenbehandlung: sonstige · Oberflächenschutz: beschichtet · Position Abfluss: nach unten · Rückflusssicherung nach EN 1717: EB · Selbstverschließend: Nein · Volumenstromklasse: B · Vorsprung Ablauf: 197mm · Max. Vorlauftemperatur: 70 · Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa): 22l/min
Weitere Informationen:
Höhe:
251 mm
Ausladung:
197 mm
Material:
Messing
Auslauf:
starr, mit Mousseur
Hahnlochanzahl:
für 4 Hahnlöcher
Ausstattung:
Temperaturbegrenzung, Wanneneinlauf, Sena Stick Handbrause
Umstellung:
mit Umstellung Wanne/Brause
Armaturenart:
4-Loch-Wannenkombination
Oberfläche:
cool sunrise gebürstet
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: wannen einhebelmischer, 0110409035526, Armatur, Badearmatur, Badebatterie, Bademischer, Bade-Set, Batterie, Fliesenrandarmatur, Mischer, Wannenfüll-Vierlochbatterie
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 825,53*
€ 948,57*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 810,46*
€ 963,37*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 836,87*
€ 967,17*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 867,25*
€ 996,49*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 970,60*
€ 1.198,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.198,72*
€ 1.426,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.134,12*
€ 1.349,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.050,90*
€ 1.250,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.009,29*
€ 1.201,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 988,04*
€ 1.175,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 970,60*
€ 1.155,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.