Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1717418 Herst.-Nr.: 25221DL1 EAN/GTIN: 4005176509315 |
| |
|
| | |
| GROHE 5-L-Wannen-Kombination Allure 25221_1 wa sun gebü Weitere Informationen: | | Oberfläche: | warm sunset gebürstet | Ausstattung: | Hebelgriffe, Sena Handbrause, Anschluss für Brauseschlauch | Marke: | GROHE | Umstellung: | mit Umstellung Wanne/Brause | Höhe: | 240 mm | Hahnlochanzahl: | für 5 Hahnlöcher | Ausladung: | 120 mm | Form: | eckig | Material: | Messing |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: wannen einhebelmischer, Badearmatur, Badebatterie, Fliesenrandarmatur, Wannenfüll-Fünflochbatterie, Bade-Set, Batterie, Mischer, Armatur, Bademischer, 6001013676 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 1.516,46* | € 1.690,14* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.594,42* | € 1.772,91* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.602,16* | € 1.780,98* | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.547,11* | € 1.780,99* | | | | Lager 4757 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.726,33* | € 2.121,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|