Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grohe 5-Loch-Wannen-Kombination ALLURE Hebelgriffe chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1717420
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     25221001
EAN/GTIN:
     4005176509438
Suchbegriffe:
Wannen-Einhebelmischer
Wannenarmatur
Wannenthermostat
wannenarmaturen grohe
für Fliesenbankmontage · Keramik-Oberteile 1/2″ · 90° · Long-Life Shine Oberfläche · bestehend aus: Auslauf-Aufnahme vormontiert · Wanneneinlauf mit Mousseur · Umstellung Wanne/Brause · Sena Handbrause 6,6 l/min · Brauseschlauch 2000 mm · flexible Anschlussschläuche · Anschluss für Brauseschlauch · eigensicher gegen Rückfließen Weitere technische Eigenschaften: · Anzahl der ausgehenden Anschlüsse: 2 · Ausführung: Aufbauteil · Ausführung der Temperaturregelung: manuelle Bedienung · Geeignet für Badewannen (Einbau in die W: Ja · Geeignet für Badewannenränder/Fliesenrän: Ja · Grundfarbe: Chrom · Material Fertigset: Messing · Mit Auslauf: Ja · Mit Befestigungsvorrichtung für Wandinst: Ja · Mit Duschgarnitur: Ja · Mit Gebäudeleittechnikanschluss: Nein · Mit Umstelleinheit: Ja · Oberflächenbehandlung Aufbauteil: poliert · Oberflächenschutz Aufbauteil: verchromt · Rückflusssicherung nach EN 1717: EB · Selbstverschließend: Nein · Volumenstromklasse: B · Vorsprung Ablauf: 143mm · Max. Vorlauftemperatur: 70 · Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa): 21,5l/min
Weitere Informationen:
Oberfläche:
chrom
Ausstattung:
Hebelgriffe, Sena Handbrause, Anschluss für Brauseschlauch
Serie:
Allure (2021)
Marke:
GROHE
Umstellung:
mit Umstellung Wanne/Brause
Höhe:
240 mm
Hahnlochanzahl:
für 5 Hahnlöcher
Ausladung:
120 mm
Form:
eckig
Material:
Messing
max.Wasserverbrauch bei 3 bar:
6,6 (Brause) l/min
Armaturenart:
Fünflochbatterie
Montageart:
Fliesenbankmontage
Auslauf:
starr, mit Mousseur
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: wannen einhebelmischer, 0110420045500, Armatur, Badearmatur, Badebatterie, Bademischer, Bade-Set, Batterie, Fliesenrandarmatur, Mischer, Wannenfüll-Fünflochbatterie
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 944,84*
€ 1.102,81*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.001,20*
€ 1.156,82*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.000,17*
€ 1.162,09*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 970,74*
€ 1.162,10*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.039,72*
€ 1.258,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.258,64*
€ 1.497,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.183,85*
€ 1.408,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.106,16*
€ 1.316,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.073,03*
€ 1.276,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1.050,91*
€ 1.250,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.039,72*
€ 1.237,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Grohe
29037002
ab € 493,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.