Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Rechteck-Brausewanne ULTRA FLAT S 16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IDS Rechteck-Brausewanne ULTRA FLAT S 16
IDS Rechteck-Brausewanne ULTRA FLAT S 16
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1717599
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     K8277FV
EAN/GTIN:
     4015413071871
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brausewanne
Duschwanne
brausewanne
IDS Rechteck-Brausewanne ULTRA FLAT S 1600x900x30mm Schiefer
Weitere Informationen:
Länge:
1600 mm
Breite:
900 mm
Höhe:
30 mm
Innentiefe:
30 mm
Material:
Mineralguss
Rutschhemmung:
mit Anti-Rutsch-Boden
Ablauf:
Ablauf 90 mm
Variante:
mit Natursteinstruktur
Wannenfüße:
ohne Füße / Fußgestell
Weitere Suchbegriffe: 6001013861
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 537,34*
€ 638,27*
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 605,86*
€ 740,0077*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 651,22*
€ 771,27*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 628,86*
€ 774,53*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.033,78*
€ 1.296,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.296,74*
€ 1.543,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.245,34*
€ 1.481,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.156,26*
€ 1.375,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.101,55*
€ 1.310,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1.066,02*
€ 1.268,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.033,78*
€ 1.230,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.