Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Rechteck-Brausewanne ULTRA FLAT S 1600x1000x30mm Carraraweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1717610
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     K8319FR
EAN/GTIN:
     4015413077552
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brausewanne
Duschwanne
brausewanne
Rechteck-Brausewanne aus Ideal Solid inkl. Ablaufabdeckung in Edelstahl · gefertigt nach DIN EN 14527 · Polymer-Mineralgusskern mit farbiger Gelcoat Schicht mit Natursteinstruktur · Antirutsch-Oberfläche nach DIN EN 51097/Klasse C · Aufbauhöhe 30 mm · Ablauf (Durchmesser) 90 mm · randlose Gestaltung der Duschfläche · zum Auf- und Einbau in Bodenflächen geeignet · Innentiefe 15 mm Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser Ablaufloch: 90mm · Eckmodell: Nein · Flacher Einbau: Ja · Freistehend: Nein · Füße verstellbar: Nein · Glanzgrad: matt · Halb freistehend: Nein · Materialstärke: 30mm · Mit Polystyrol-Träger: Nein · Mit Rutschhemmung: Ja · Oberflächenschutz: emailliert
Weitere Informationen:
Material:
Mineralguss
Rutschhemmung:
mit Anti-Rutsch-Boden
Ablauf:
Ablauf 90 mm
Länge:
1000 mm
Breite:
1600 mm
Höhe:
30 mm
Besonderheiten:
für flächenbündigen Einbau geeignet
Farbe:
weiß
Variante:
mit Natursteinstruktur
Beschichtung:
mit Gelcoat
Serie:
Ultra Flat S
Marke:
IDEAL STANDARD
Schürze:
ohne Schürze
Wannenfüße:
ohne Füße / Fußgestell
Träger:
ohne Träger
Form:
rechteckig
Innentiefe:
15 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: 01034040290801
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 624,21*
€ 745,51*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 799,08*
€ 941,37*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 774,69*
€ 945,37*
Lager 4757
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.076,70*
€ 1.291,51*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.291,51*
€ 1.536,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.250,09*
€ 1.487,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.179,09*
€ 1.403,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.132,39*
€ 1.347,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1.109,04*
€ 1.319,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.076,70*
€ 1.281,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ideal Standard
KV169FR
ab € 37,23*
Zubehör
Ideal Standard
K731167
ab € 257,54*
Zubehör
Ideal Standard
K729167
ab € 255,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.