Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Duschsystem CERAFINE O chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1717751
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     BC750AA
EAN/GTIN:
     3800861107132
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brausekopf
Brausenkopf
Duschkopf
Duschpaneel
Serie: Cerafine O · Hersteller: Ideal Standard · Artikel-Nr.: BC750AADuschsystem mit Einhebel-Brausearmatur Aufputz DN 15 , · Regenbrause · Ø 200 mm · Mit Kugelgelenk · EasyClean , · Handbrause: 1-Funktion · Ø 100 mm · EasyClean , · Wasserführende Brausestange · Inklusive Wandbefestigung · Brausehalter verstellbar mit Druckknopf , · Brauseschlauch Idealflex 1750 mm · Anschluss G1/2 , · Einhebel-Brausearmatur Aufputz DN 15 · Rückflussverhinderer · Cool Body · S-Anschlüsse (verstellbar) · Griff aus Metall · Ø Kartusche: 38 mm · CLICK-Kartusche · FirmaFlow® Kartusche mit keramischen Dichtscheiben · Kartusche keramisch · Kartuschenschwenkbereich: 100 Grad · Heißwassertemperaturbegrenzer · Heißwassertemperatureinstellung mit Verbrühschutz · Umschaltung Handbrause / Regenbrause integriert · Geräuschverhalten DIN 4109: Gruppe 1 · Lebensdauer: DIN EN 817 · DIN EN 200 , · Gewicht: 5,230 kg · Außenmaße (BxTxH): 308x495x1126 mm · Durchfluss bei 3 bar: 20/8 l/min · Farbe / Oberfläche: Chrom Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss Vorlauf: Innengewinde · Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll · Ausführung der Temperaturregelung: manuelle Bedienung · Bedienung der Duschen: mechanisch · Höhenverstellbar: Nein · Höhenverstellbare Handbrause: Ja · Länge Duschschlauch: 1750mm · Min. Druck: 0,5bar · Mit Ablage: Nein · Mit Befestigungsmaterial: Ja · Mit Filter: Nein · Mit Handbrause: Ja · Mit Kopfbrause: Ja · Mit Rückstromsicherung: Ja · Mit Umstelleinheit: Ja · Seitenduschen mit einstellbarem Durchlas: Nein · Seitenduschen verstellbar: Nein · Verbrühschutz: Ja · Werkstoff: Messing · Max. Druck: 10bar
Weitere Informationen:
Marke:
IDEAL STANDARD
Höhe:
1126 mm
Breite:
308 mm
Tiefe:
495 mm
Serie:
CERAFINE O
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Duschsystem, Handbrause, handbrause ideal standard, handbrause, handbrause messing, 0116401290500, Dual-Shower-System, Shower Family, Shower Tower, Showerpipe, Showerstation, Wellnesssystem
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 342,20*
€ 416,68*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 357,47*
€ 424,73*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 361,15*
€ 440,95*
€ 5,95*
ab € 375,56*
€ 445,56*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 718,88*
€ 900,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 900,97*
€ 1.072,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 878,70*
€ 1.045,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 819,91*
€ 975,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 775,33*
€ 922,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 759,01*
€ 903,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 718,88*
€ 855,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.