Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Möbel-Doppelwaschtisch i.life B m ÜL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IDS Möbel-Doppelwaschtisch i.life B m ÜL
IDS Möbel-Doppelwaschtisch i.life B m ÜL
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1718012
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     T4602MA
EAN/GTIN:
     8014140509585
Suchbegriffe:
Doppelwaschtisch
Einbauwaschbecken
Einbauwaschtisch
Möbelwaschtisch
IDS Möbel-Doppelwaschtisch i.life B m ÜL 2 Hahnlöcher 1210x515x180mm weiß I+
Weitere Informationen:
Höhe:
180 mm
Tiefe:
515 mm
Farbe:
weiß
Marke:
IDEAL STANDARD
Montage:
hängend
Form:
rechteckig
Material:
Sanitärkeramik
Serie:
i.life B
Weitere Suchbegriffe: Schrankwaschtisch, einbauwaschbecken, Doppelwaschbecken, Doppelbecken, 6001028787
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 385,05*
€ 470,12*
15 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 406,94*
€ 497,9661*
€ 5,95*
ab € 421,55*
€ 499,49*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 463,47*
€ 550,06*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 782,94*
€ 1.001,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.001,80*
€ 1.192,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 954,00*
€ 1.135,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 885,64*
€ 1.053,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 841,22*
€ 1.001,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 814,09*
€ 968,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 782,94*
€ 931,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.