Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laufen Spülkasten LUA Wasseranschluss seitlich pergamon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1718383
Hersteller:
     Laufen
Herst.-Nr.:
     H8270820499721
EAN/GTIN:
     7612738986513
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufputzspülkasten
Eck-Spülkasten
Eckspülkasten
Spülkasten
LAUFEN Spülkasten LUA/MEDA 160x390x395Wasseranschluss seitlich pergamon Weitere technische Eigenschaften: · Spülung: zwei Mengen · Spülvolumen: 3l · Wasseranschluss links: Ja · Wasseranschluss rechts: Ja
Weitere Informationen:
Farbe:
sonstige
Breite:
407 mm
Tiefe:
160 mm
Beschichtung:
ohne Beschichtung
Serie:
LUA
Marke:
LAUFEN
Ausführung:
Wandanschluss seitlich links oder rechts
Höhe:
395 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: eckspülkasten, 01016720340102, Aufsatzspülkasten, Hochhängespülkasten, Nassbauspülkasten, Standspülkasten, UP-Spülkasten
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 226,37*
€ 285,0385*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 265,02*
€ 320,18*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 237,46*
€ 321,52*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 622,06*
€ 746,26*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 746,26*
€ 888,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 733,20*
€ 872,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 691,38*
€ 822,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 666,30*
€ 792,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 622,06*
€ 740,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.