Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emco Seifenhalter LOFT Standmod. Kristallglas satiniert schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1718409
Hersteller:
     EMCO
Herst.-Nr.:
     053013301
EAN/GTIN:
     4018445131827
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Seifenablage
Seifenhalter
Seifenschale
seifenablage glas
Seifenhalter Kristallglas satiniert · Standmodell Weitere technische Eigenschaften: · Freistehend: Ja · Geeignet für Wandmontage: Nein · Material Einsatz: Glas · Mit Befestigungsmaterial: Nein · Mit losem Einsatz: Ja · Verdeckte Befestigung: Nein
Weitere Informationen:
Oberfläche:
lackiert
Breite:
120 mm
Höhe:
54 mm
Tiefe:
120 mm
Material:
Zamak
Farbe:
sonstige
Serie:
loft
Marke:
EMCO
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: seifenablage, 0130285483574, Ablage, Magnetseifenhalter, Seifenkorb
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 29,87*
€ 41,48*
17 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 31,96*
€ 42,81*
€ 5,95*
ab € 33,64*
€ 45,17*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 100,61*
€ 127,45*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,45*
€ 151,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,77*
€ 150,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,29*
€ 144,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,92*
€ 143,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 114,83*
€ 136,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 100,61*
€ 119,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.