| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1718649 Herst.-Nr.: 48532DC0 EAN/GTIN: 4005176643415 |
| |
|
| | |
| Auslaufbrause für Einhand-Spültischbatterie Mousseur mit Jet-Strahl GROHE Long-Life Oberfläche Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss: Außengewinde · Antikalksystem: Nein · Anzahl der Strahlmöglichkeiten: 1 · Einstellbarer Sprühstrahl: Nein · Mit Geschirrbrause: Ja · Mit herausnehmbarem Sieb: Nein · Mit Rosette: Nein · Mit Rückschlagklappe: Ja · Mit Umstelleinheit: Nein · Selbstverschließend: Nein · Volumenstromklasse: ohne Weitere Informationen: | | Marke: | GROHE | Grundfarbe: | Edelstahl | Werkstoff: | Kunststoff | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 13,97* | € 19,80* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 4,00* | ab € 14,24* | € 19,89* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 14,65* | € 20,45* | | | | | 27 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 16,86* | € 23,47* | | | | Lager 4757 | 15 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 17,43* | € 23,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|