| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1718994 Herst.-Nr.: BD167A5 EAN/GTIN: 3800861105886 |
| | |
|
| | |
| DN 15 für Wannenrandmontage mit ausziehbarer Stabhandbrause und Umschaltventil zum Befüllen der Wanne über Ab- und Überlaufarmatur und automatischer Rückstellung von Handbrause auf Wanne · Auflagefläche je Rosette 60 x 60 mm · Handbrausehalter mit Metall-Stabhandbrause 8 l/min Durchfluss · Brauseschlauch G 1/2 x 1750 mm und Rückflussverhinderer · Ausladung 172 mm · Hebelgriffe aus Metall · ohne Rot-/Blau-Markierung · Oberteile mit keramischen Dichtscheiben · ohne Montageplatte auf dem Wannenrand montierbar · Lebensdauertest EN 817 · Geräuschverhalten DIN 4109 · Gruppe 1 Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss Vorlauf: Schlauch (Verschraubung) · Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll · Anzahl der Armaturenlöcher: 4-löchig · Anzahl der Griffe: zweigriffig · Grundfarbe: grau · Material Hahn: Messing · Mit Duschgarnitur: Ja · Mit Griffen: Ja · Mit Heißwasser-Sparfunktion: Nein · Mit Temperaturbegrenzung: Nein · Mit Umstelleinheit: Ja · Mundstück Wasserhahn: Strahlregler · Nenndurchmesser Auslass: 1/2 Zoll · Oberflächenbehandlung: gebürstet · Oberflächenschutz: sonstige · Position Abfluss: nach unten · Schließmechanismus: Oberteil keramisch Weitere Informationen: | | Serie: | Joy Neo | Marke: | IDEAL STANDARD | Montageart: | Wannenrand/ Fliesenrand | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: wannenarmatur ideal standard, wannen einhebelmischer, 011060083202, Armatur, Badearmatur, Badebatterie, Bademischer, Bade-Set, Batterie, Fliesenrandarmatur, Mischer, Wannenfüll-Vierlochbatterie |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 985,20* | € 1.108,09* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 983,58* | € 1.113,13* | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 961,81* | € 1.120,57* | | | | Lager 4757 | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.623,40* | € 1.801,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|