| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4757-1719071 Herst.-Nr.: T5295NG EAN/GTIN: 8014140495437 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | zur Kombination mit Möbelwaschtischen i.life S · 1x Auszug mit Softclosing · Korpus und Front aus melaminbeschichtetem Holzwerkstoff · Weiß matt (DU) UV lackiert · Siphonausschnitt aus Metall in grau-anthrazit · Auszüge in grau-anthrazit · mit Befestigungssatz Weitere technische Eigenschaften: · Anzahl der offenen Fächer: 0 · Anzahl der Schubladen: 2 · Anzahl der Türen (gesamt): 0 · Anzahl der Türen linksdrehend: 0 · Anzahl der Türen rechtsdrehend: 0 · Anzahl der Waschschüsseln: 1 · Ausführung Handgriffe: Griff · Ausführung Waschschüssel: integriert · Dimmbar: Nein · Farbe der Front: grau · Farbe des Korpus: grau · Mit Akzent-/Einlege-/Kontrastfarbe: Nein · Mit Handgriffen: Ja · Mit Platte: Nein Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Breite: | 800 mm | Höhe: | 630 mm | Farbe Front: | quarzgrau matt | Tiefe: | 375 mm | Farbe Korpus: | quarzgrau matt | Material Front: | Spanplatte | Öffnungsart: | 2 Auszüge | Bauart: | Waschtischunterbau | Oberfläche Front: | Melamin | Material Korpus: | Spanplatte | Oberfläche Korpus: | Melamin | Designer: | Palomba Serafini Associati | Funktionen: | mit Dämpfung | Montage: | Wandmontage | Griff: | mit Griff | Serie: | Ideal Standard i.life S | Marke: | IDEAL STANDARD | Leuchtmittel: | ohne Beleuchtung | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Konsolenunterschrank Badmöbel, Unterschrank Badmöbel, Waschbeckenunterregal, Waschtisch-Unterschrank, Waschtischunterbau, Einbauwaschbecken, Einbauwaschtisch, Möbelwaschtisch, Schrankwaschtisch, badmöbel unterschrank weiß, badmöbel konsolenunterschrank, 01345000890103, Unterbau, Unterschrank |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 344,58* | € 410,12* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 14 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 52,95* | ab € 339,84* | € 412,9187* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 16 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 385,33* | € 458,00* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 19 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 359,20* | € 459,95* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 4757 | 15 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 639,00* | € 746,19* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 4757 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 4757 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 4757 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | ![](/p.gif) | ab € 20,00* | € 4,95* | ![](/p.gif) | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|