Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer DIN 345 TypN D.20,0mm HSS profilgeschl.blk /schwarzoxidierte Oberfl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-172052
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     204200
EAN/GTIN:
     4007140016249
Suchbegriffe:
DIN 345
DIN 345 Metallbohrer
DIN 345 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 345
Ø 20,0 x 238 x 140 mm. Leistungsstarker Standardbohrer mit Morsekegel. - Leistungsstarker Standardbohrer mit Morsekegel. Zum Bohren von Stahl · Stahlguss und Gusseisen · legiert und unlegiert. Hohe Bruchsicherheit. HSS: Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl für Bohrungen in gut bearbeitbare Materialien mit einer Festigkeit von bis zu 900 N/mm². Form A: Ausgespitzte Querschneide Anwendung: Für alle üblichen Bohrarbeiten bei Bohrern mit starkem Kern · bei großen Bohrerdurchmessern zum Bohren ins volle Material. Vorteile: Gute Zentrierung beim Anbohren durch Verkürzung der Querschneidenlänge auf 1/10 des Bohrerdurchmessers und Verringerung der Vorschubkraft. Nachteile: Zusätzliche Schleifarbeit. · Einsatzgebiete: für Stahl und Stahlguss legiert und unlegiert (bis ca. 900 N/mm² Festigkeit), Grau-, Temper-, Sphäro- und Druckguss, Sintereisen, Neusilber, Graphit, Bronze, Messing und kurzspanende Aluminiumlegierungen Weitere technische Eigenschaften: · Schneidrichtung: rechtsschneidend · Schaftgröße: MK2 · Qualität: profilgeschliffen · Ausspitzung: Ausgespitzte Querschneide · Kern: normal · Norm: DIN 345 · Nutprofil: normal · Ø-Toleranz: h8 · Spiralwinkel: 20 - 30° · Spitzenanschliff: Kegelmantelanschliff · Verpackungseinheit: 1
Weitere Informationen:
Beschichtung:
blank / schwarzoxidierte Oberfläche
Nenn-Ø:
20,0 mm
Gesamtlänge:
238 mm
Spirallänge:
140 mm
Spitzenwinkel:
118 °
Typ:
N
Norm:
DIN 345
Schneidstoff:
HSS
Marke:
RUKO
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 345, Spiralbohrer ohne Norm, ruko spiralbohrer din 345 typ n, din 345, din 345 n, Bohrer, Eisenbohrer, Metallbohrer, Metallspiralbohrer, Spiralbohrer, Stahlbohrer
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 9,37*
€ 13,97*
€ 4,00*
ab € 9,90*
€ 14,06*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 10,00*
€ 14,08*
24 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 10,20*
€ 14,38*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 11,67*
€ 16,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.