Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brausestange AXOR UNO 900mm stainless steel optic


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1721179
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     27989800
EAN/GTIN:
     4011097895451
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brausestange
Duschgleitstange
Wandstange
Brause Einhandmischer
Brausestangentyp verchromtes Messingrohr · 25 mm breite Stange · vollverchromter Brauseschieber aus Metall · Schieber stufenlos verstellbar · verchromte Wandstütze aus Metall · verchromte Wandstütze · bestehend aus: Isiflex Brauseschlauch 1600 mm Weitere technische Eigenschaften: · Farbe Duschstange: sonstige · Farbe Wandhalter: sonstige · Kennzeichen UBA-Positivliste: Nein · Mit Scharnierstück: Ja · Mit Schlauch: Ja · Verdeckte Befestigung: Ja
Weitere Informationen:
Ausstattung:
mit Brauseschieber, mit Brauseschlauch
Länge Brausestange:
900 mm
Material:
Messing
Länge Brauseschlauch:
1600 mm
Oberfläche:
stainless steel optic
Länge:
1055 mm
Serie:
AXOR Uno
Ausführung:
Ø 25 mm
Armaturenart:
Brausestange
Marke:
HANSGROHE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 385,50*
€ 460,93*
Lager 4757
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 383,54*
€ 461,33*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 384,93*
€ 463,10*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 375,32*
€ 464,81*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 461,33*
€ 548,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 460,91*
€ 548,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 437,50*
€ 520,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 421,94*
€ 502,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 383,54*
€ 456,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.