Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grohe 2-Loch-WT-Wandbatterie ALLURE BRIL FMS Ausl 161mm hard graphite gebürstet


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1726227
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     29402AL0
EAN/GTIN:
     4005176760044
Suchbegriffe:
Selbstschluss-Waschtischbatterie
Waschtisch Armatur
Waschtisch Einhandbatterie
Waschtisch-Einhebelmischer
Wandmontage · für Unterputz-Einbaukörper 23200 · Long-Life Shine Oberfläche · Durchflusskonstanthalter 5 l/min · mit integriertem Mousseur Weitere technische Eigenschaften: · Anzahl der ausgehenden Anschlüsse: 1 · Ausführung der Temperaturregelung: manuelle Bedienung · Geeignet für Badewannen (Einbau in die W: Nein · Geeignet für Duschen: Nein · Geeignet für Waschtische (Einbau hohe Rü: Ja · Geeignet für Waschtische (Einbau in die: Ja · Grundfarbe: sonstige · Material Fertigset: Messing · Mit Auslauf: Ja · Mit Befestigungsvorrichtung für Wandinst: Ja · Mit Duschgarnitur: Nein · Mit Temperaturbegrenzung: Nein · Mit Umstelleinheit: Nein · Oberflächenbehandlung Aufbauteil: sonstige · Oberflächenschutz Aufbauteil: sonstige · Rückflusssicherung nach EN 1717: AA, ohne Rückstromschutz · Selbstverschließend: Nein · Temperaturbegrenzung nachrüstbar: Nein · Verlängerungsset lieferbar: Ja · Volumenstromklasse: ohne · Vorsprung Ablauf: 161mm · Max. Vorlauftemperatur: 70 · Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa): 5l/min
Weitere Informationen:
Ausstattung:
mit Durchflusskonstanthalter
Ausführung:
Aufbauteil
Ausladung:
161 mm
Oberfläche:
hard graphite gebürstet
Serie:
Allure Brilliant
Marke:
GROHE
Form:
eckig
max.Wasserverbrauch bei 3 bar:
5 l/min
Armaturenart:
Zweilochbatterie
Montageart:
Wandmontage
Auslauf:
mit Mousseur
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 779,60*
€ 895,07*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 782,19*
€ 899,31*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 777,61*
€ 920,52*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 806,63*
€ 928,99*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 831,79*
€ 1.006,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.006,78*
€ 1.198,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 974,83*
€ 1.160,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 923,05*
€ 1.098,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 886,43*
€ 1.054,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 868,15*
€ 1.033,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 831,79*
€ 989,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Grohe
23200000
ab € 163,06*
Zubehör
Grohe
23200002
ab € 149,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.