Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grohe 4-Loch-EH-Wannenkombi ALLURE BRILL chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1726232
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     29405000
EAN/GTIN:
     4005176760105
Suchbegriffe:
Wannen-Einhebelmischer
Wannenarmatur
Wannenthermostat
wannenarmaturen grohe
SilkMove 46 mm Keramikkartusche · Long-Life Shine Oberfläche · bestehend aus: Auslauf-Aufnahme vormontiert · Einhandmischer-Bedienelement · Wanneneinlauf mit integriertem Mousseur · Umstellung Wanne/Brause · Euphoria Cube+ 6,5 l/min Handbrause · Metallbrauseschlauch 2000 mm · Anschluss für Brauseschlauch · eigensicher gegen Rückfließen Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss Vorlauf: Schlauch (Verschraubung) · Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll (15) · Anzahl der Armaturenlöcher: 4-löchig · Ausführung: mechanisch · Ausführung der Temperaturregelung: manuelle Bedienung · Grundfarbe: Chrom · KIWA-Prüfsiegel: Nein · Material Hahn: Messing · Mit Duschgarnitur: Ja · Mit Gebäudeleittechnikanschluss: Nein · Mit Temperaturbegrenzung: Ja · Mit Umstelleinheit: Ja · Mittenabstand: 500mm · Mundstück Wasserhahn: Strahlregler · Oberflächenbehandlung: poliert · Oberflächenschutz: sonstige · Position Abfluss: nach unten · Rückflusssicherung nach EN 1717: EB · Selbstverschließend: Nein · Vorsprung Ablauf: 198mm · Max. Vorlauftemperatur: 70 · Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa): 6,5l/min
Weitere Informationen:
Höhe:
253 mm
Auslauf:
mit Mousseur
Hahnlochanzahl:
für 4 Hahnlöcher
Ausstattung:
mit Handbrause Euphoria Cube+, Metallbrauseschlauch
Umstellung:
mit Umstellung Wanne/Brause
max.Wasserverbrauch bei 3 bar:
6,5 l/min
Armaturenart:
Vierlochbatterie
Oberfläche:
chrom
Serie:
Allure Brilliant
Marke:
GROHE
Montageart:
Wannenrandmontage
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: wannen einhebelmischer, 0110430056500, Armatur, Badearmatur, Badebatterie, Bademischer, Bade-Set, Batterie, Fliesenrandarmatur, Mischer, Wannenfüll-Vierlochbatterie
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 1.065,70*
€ 1.218,61*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.078,28*
€ 1.224,04*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.064,31*
€ 1.251,34*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.109,78*
€ 1.257,20*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.118,73*
€ 1.270,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.270,05*
€ 1.511,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.254,49*
€ 1.492,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.196,99*
€ 1.424,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.160,05*
€ 1.380,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.118,73*
€ 1.331,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Grohe
29037000
ab € 469,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.