Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grohe 4-Loch-EH-Wannenkombi ALLURE BRILL supersteel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1726234
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     29405DC0
EAN/GTIN:
     4005176760129
Suchbegriffe:
Wannen-Einhebelmischer
Wannenarmatur
Wannenthermostat
wannenarmaturen grohe
SilkMove 46 mm Keramikkartusche · Long-Life Shine Oberfläche · bestehend aus: Auslauf-Aufnahme vormontiert · Einhandmischer-Bedienelement · Wanneneinlauf mit integriertem Mousseur · Umstellung Wanne/Brause · Euphoria Cube+ 6,5 l/min Handbrause · Metallbrauseschlauch 2000 mm · Anschluss für Brauseschlauch · eigensicher gegen Rückfließen Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss Vorlauf: Schlauch (Verschraubung) · Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll (15) · Anzahl der Armaturenlöcher: 4-löchig · Ausführung: mechanisch · Ausführung der Temperaturregelung: manuelle Bedienung · Grundfarbe: Edelstahl · KIWA-Prüfsiegel: Nein · Material Hahn: Messing · Mit Duschgarnitur: Ja · Mit Gebäudeleittechnikanschluss: Nein · Mit Temperaturbegrenzung: Nein · Mit Umstelleinheit: Ja · Mittenabstand: 500mm · Mundstück Wasserhahn: Strahlregler · Oberflächenbehandlung: gebürstet · Oberflächenschutz: beschichtet · Position Abfluss: nach unten · Rückflusssicherung nach EN 1717: EB · Selbstverschließend: Nein · Volumenstromklasse: ohne · Vorsprung Ablauf: 198mm · Max. Vorlauftemperatur: 70 · Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa): 6,5l/min
Weitere Informationen:
Höhe:
253 mm
Auslauf:
mit Mousseur
Hahnlochanzahl:
für 4 Hahnlöcher
Ausstattung:
mit Handbrause Euphoria Cube+, Metallbrauseschlauch
Umstellung:
mit Umstellung Wanne/Brause
max.Wasserverbrauch bei 3 bar:
6,5 l/min
Armaturenart:
Vierlochbatterie
Oberfläche:
supersteel
Serie:
Allure Brilliant
Marke:
GROHE
Montageart:
Wannenrandmontage
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: wannen einhebelmischer, 0110430056581, Armatur, Badearmatur, Badebatterie, Bademischer, Bade-Set, Batterie, Fliesenrandarmatur, Mischer, Wannenfüll-Vierlochbatterie
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 1.499,85*
€ 1.667,40*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.504,91*
€ 1.675,35*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.500,37*
€ 1.715,01*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.540,09*
€ 1.723,01*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.560,86*
€ 1.740,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.740,58*
€ 2.071,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.718,43*
€ 2.044,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.644,10*
€ 1.956,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.601,74*
€ 1.906,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.560,86*
€ 1.857,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Grohe
29037000
ab € 469,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.