Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Langschildpaar 2222ZA/2210 Vk 8mm PZ-72 F1 Alu silberfarben 37-47mm HOPPE


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1729078
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     11986153
EAN/GTIN:
     4012789126877
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bad-Langschild
Haustür-Langschild
Haustürlangschild
Langschild
HOPPE-Aluminium-Schutz-Langschild-Paar mit Zylinder-Abdeckung für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen: zertifiziert nach DIN 18257 ES1 · erfüllt die Anforderungen nach DIN EN 1906: 37-0142A (SK2) in Verbindung mit den passenden Türgriffen · Objekt-Garnitur Lagerung: für Türgriffe lose · Rückholfeder rechts/links verwendbar · wartungsfreie Gleitlager Verbindung: HOPPE-Vollstift für HOPPE-Schnellstift (Lochteile) Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl · für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm Unterkonstruktion: außen Stahl · innen Aluminium · Stütznocken Befestigung: verdeckt · durchgehend · Gewindeschrauben M6 Weitere technische Eigenschaften: · Typ: Schutzschild-Paar · Norm: DIN 18257 ES1 · Gebrauchs-Kategorie: 3 · Produktlinie: duraplus ® · Schnellstift: HOPPE-Schnellstift · Schutzart: ES1 · Stiftstärke: 8mm · Werkstoff Unterteil: Stahl/Aluminium
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Oberfläche:
F1 Aluminium silberfarben
Lochung:
PZ
Vierkant:
8 mm
Entfernung:
72 mm
für Türstärke:
37-47 mm
Farb-Nr.:
F1 Aluminium silberfarben / F1
Modell:
2222ZA/2210
Marke:
HOPPE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Zimmertür-Langschild, Zimmertürlangschild, langschild alu pz, bad langschild, haustür-langschild hoppe, Drückergranitur, Knopfbeschlag, Langschilder, Türbeschlag, Wechselgarnitur, Zimmertürbeschlag
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,96*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 88,42*
€ 105,22
pro Paar
ab 2 Paar
€ 87,64*
€ 104,29
pro Paar
ab 5 Paar
€ 83,41*
€ 99,26
pro Paar
ab 10 Paar
€ 82,62*
€ 98,32
pro Paar
ab 500 Paar
€ 68,96*
€ 82,06
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.