Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Langschildpaar E2221/2210 Vk 8/10mm PZ-92 F69 Edelstahl matt 67-77mm HOPPE


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1729139
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     11980825
EAN/GTIN:
     4012789114133
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bad-Langschild
Haustür-Langschild
Haustürlangschild
Langschild
HOPPE-Edelstahl-Schutz-Langschild-Paar für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen: zertifiziert nach DIN 18257 ES1 · erfüllt die Anforderungen nach DIN EN 1906: 37-0142A (SK2) in Verbindung mit den passenden Türgriffen · Objekt-Garnitur Lagerung: für Türgriffe lose · Rückholfeder rechts/links verwendbar · wartungsfreie Gleitlager Verbindung: HOPPE-Vollstift für HOPPE-Schnellstift (Lochteile) Unterkonstruktion: außen Stahl · innen Aluminium · Stütznocken Befestigung: verdeckt · durchgehend · Gewindeschrauben M6 Weitere technische Eigenschaften: · Typ: Schutzschild-Paar · Norm: DIN 18257 ES1 · Gebrauchs-Kategorie: 3 · Produktlinie: duraplus ® · Schnellstift: HOPPE-Schnellstift · Schutzart: ES1 · Stiftstärke: 10 mm auf 8 mm reduziert · Werkstoff Unterteil: Stahl/Aluminium
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
F69 Edelstahl matt
Lochung:
PZ
Vierkant:
10 mm
Entfernung:
92 mm
für Türstärke:
67-77 mm
Farb-Nr.:
F69 Edelstahl matt / F69
Modell:
E2221/2210
Marke:
HOPPE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Zimmertür-Langschild, Zimmertürlangschild, edelstahl langschild pz 92 mm, bad langschild, haustür-langschild hoppe, Drückergranitur, Knopfbeschlag, Langschilder, Türbeschlag, Wechselgarnitur, Zimmertürbeschlag
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,10*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 83,40*
€ 99,25
pro Paar
ab 2 Paar
€ 81,57*
€ 97,07
pro Paar
ab 5 Paar
€ 77,75*
€ 92,52
pro Paar
ab 10 Paar
€ 77,01*
€ 91,64
pro Paar
ab 500 Paar
€ 64,10*
€ 76,28
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.