| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4757-173437 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4015448595830 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | dauerhaftes Verbinden von Metall, Stein, Holz, Keramik und harten Kunststoffen · erzielt höhere Festigkeiten bei geringer/keiner Oberflächenbehandlung · witterungsbeständig · Zugscherfestigkeit bis zu 27 N/mm² · Spaltfüllvermögen von 1-10 mm · handfest nach 60 Min. (temperaturabhängig) · Endaushärtung nach 12 Std. · temperaturbeständig bis +120 °C · anwendbar in Fördertechnik, Fahrzeugbau, Containerbau, Elektrotechnik und vielen anderen Industriezweigen · Mixtülle ist im Lieferumfang enthalten! · nicht unter +5 °C Außentemperatur verarbeiten Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Inhalt: | 25 g | Gebinde: | Doppelspritze | Farbe: | milchig | Marke: | PROMAT CHEMICALS | Temperaturbeständigkeit: | -55 bis +120 °C |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |