Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kühlkanalbohrer DC180-05-09.700A1-WJ30EZ TiAlN ZYL TITEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1740992
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     8325000
EAN/GTIN:
     4063464881963
Suchbegriffe:
Kühlkanalbohrer
Spiralbohrer ohne Norm
VHM-Bohrer
Vollhartmetallbohrer
VHM-Bohrer mit Kühlkanal DC180 · Supreme · X·treme Evo Plus · Krato·tec™ · 5xD · Schaft DIN 6535 HA · Spitzenwinkel 140° · WJ30EZ · Dc=9,7mm Weitere technische Eigenschaften: · Schaftlänge: 40mm · Schaft-Ø-Toleranz: h6 · Spannutlänge: 61mm · Schaft-Ø: 10mm · Modell: DC180-05-09.700A1-WJ30EZ · B9: 49 · H11: -
Weitere Informationen:
Nenn-Ø:
9,7 mm
Gesamtlänge:
103 mm
Spirallänge:
49 mm
Schaftausführung:
ZYL
Spitzenwinkel:
140 °
Beschichtung:
TiAlN
Marke:
TITEX
Norm:
TP-NORM 33N
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: kühlkanalbohrer, Metallbohrer, Stahlbohrer, Vollhartmetall-Kühlkanalbohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 129,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,82*
€ 200,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,47*
€ 194,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,00*
€ 188,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,45*
€ 175,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 144,41*
€ 171,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,40*
€ 153,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.