Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kühlkanalbohrer DC180-05-13.300A1-WJ30EZ TiAlN ZYL TITEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1741026
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     8325034
EAN/GTIN:
     4063464882304
Suchbegriffe:
Kühlkanalbohrer
VHM-Bohrer
Vollhartmetallbohrer
kühlkanalbohrer
VHM-Bohrer mit Kühlkanal DC180 · Supreme · X·treme Evo Plus · Krato·tec™ · 5xD · Schaft DIN 6535 HA · Spitzenwinkel 140° · WJ30EZ · Dc=13,3mm Weitere technische Eigenschaften: · Schaftlänge: 45mm · Schaft-Ø-Toleranz: h6 · Spannutlänge: 77mm · Schaft-Ø: 14mm · Modell: DC180-05-13.300A1-WJ30EZ · B9: 60 · H11: -
Weitere Informationen:
Nenn-Ø:
13,3 mm
Gesamtlänge:
124 mm
Spirallänge:
60 mm
Schaftausführung:
ZYL
Spitzenwinkel:
140 °
Beschichtung:
TiAlN
Marke:
TITEX
Norm:
TP-NORM 33N
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Metallbohrer, Stahlbohrer, Vollhartmetall-Kühlkanalbohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 239,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 303,95*
€ 361,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 293,60*
€ 349,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 271,88*
€ 323,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 259,69*
€ 309,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 254,33*
€ 302,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 239,96*
€ 285,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.