Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaftwerkzeug SDJCL102 WALTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1742003
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     5364787
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehwerkzeuge
Walter
Werkzeuge zum Drehen
Schaftwerkzeug – Schraubenspannung SDJC · Walter Turn · inch · Vierkantschaft · κ=93° · links · 16x16mm · rhombische Platte · DC .. 0702 .. Weitere technische Eigenschaften: · l4: 0,669inch · λs: 0° · Y: 0° · f: 0,75″ · A1: 7,7mm · A2: 19,05mm · A3: 101,6mm · A4: 15,875mm · B5: 101,6mm · C11: VKT · C12: 1 · C14: 2 · C15: 5 · C2: 1010 · C4: 15,875mm · C5: 15,875mm · E1: 93° · E2: B · E3: 55° · E4: 0° · E5: 0° · F1: L · F2: G · F5: S · J1: - · LPR: 101,6mm · NSM: DIN4000-90
Weitere Informationen:
Ausführung:
SDJCL102
Marke:
WALTER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 91,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,49*
€ 137,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,46*
€ 136,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,64*
€ 131,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,12*
€ 127,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,30*
€ 108,65
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
DCMT070204-MK4 WKK20S
ab € 6,92*
Sonstiges
WALTER
6836823
ab € 5,44*
Sonstiges
WALTER
6836822
ab € 5,44*
Sonstiges
WALTER
6733983
ab € 6,11*
Sonstiges
WALTER
6733984
ab € 6,12*
Sonstiges
WALTER
6485503
ab € 6,12*
Sonstiges
WALTER
6650909
ab € 6,13*
Sonstiges
WALTER
6651080
ab € 6,12*
Sonstiges
WALTER
6461851
ab € 6,15*
Sonstiges
WALTER
6839110
ab € 6,15*
Sonstiges
WALTER
6839111
ab € 6,16*
Sonstiges
WALTER
6917296
ab € 6,13*
Sonstiges
WALTER
6674544
ab € 69,63*
Sonstiges
WALTER
6955651
ab € 11,78*
Sonstiges
WALTER
6844621
ab € 10,53*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.