Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüsseleinsatz KL-1023-2095 SW 95mm 4-kant 3/4Zoll 8-kant f.Radk.L.82mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     4757-1744201
Hersteller:
     GEDORE Automotive
Herst.-Nr.:
     2451913
EAN/GTIN:
     4046459113027
Suchbegriffe:
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Steckschlüsseleinsatz 6kant
Steckschlüsseleinsatz Sechskant
sechskant steckschlüsseleinsatz
Erforderlich zum sauberen und einfachen Lösen und Festdrehen von Radkapseln und Achsmuttern. Weitere technische Eigenschaften: · Inhalt (Anzahl Stück): 1 · Netto-Gewicht: 2,3kg · passend für: BPW Achssysteme z.B bei BPW EH.. (6,5 - 9 t), EH.. (6 t), EH.. (8 - 9 t), ZR.. (8 - 9 t), H.. (6,5 - 9 t) Konv. / ECO, K.. (8 - 9 t) Konv. / ECO, N.. (6 - 9 t) Konv. / ECO, K.. (6,5 t) Konv. / ALU-Nabe, H.. (6 - 9 t) Ölschm. · Profil: 8-kant · Zielgruppen: Bau- und Nutzfahrzeuge, Agriculture
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
95 mm
Länge:
82 mm
Antriebsvierkant:
3/4 ″
Marke:
GEDORE Automotive
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Nuss, Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüssel-Einsatz, Steckschlüsseleinsätze
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 159,50*
€ 194,76*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 161,61*
€ 195,73*
4 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 162,27*
€ 198,20*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 163,93*
€ 199,09*
34 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 160,55*
€ 201,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,73*
€ 232,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,51*
€ 232,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,38*
€ 222,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,56*
€ 205,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,61*
€ 192,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
7694010
ab € 851,97*
Zubehör
Gedore
2941554
ab € 85,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.