Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frässtift D.6mm L.50mm HM blk Form SKM-Spitzkegel Zahn 6 Franken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1744574
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     1766.006
EAN/GTIN:
     4037753148853
Suchbegriffe:
Fräsmesser
Frässtift
Kleinfrässtift
Rotorfräser
Weitere technische Eigenschaften: · Einheitensystem: M · Programmlinie: FRA · Schaftdurchmesser Toleranz: h6 · Anzahl der Schneiden: 6 · WZ-Schnittstelle: glatt · WZ-Schnittstellen-Norm: DIN 6535
Weitere Informationen:
Supplier Number:
1766.006
Kopflänge:
18 mm
Verzahnung:
Zahnung6
Marke:
FRANKEN
Ø:
6
Schaft-Ø:
6 mm
Schneidstoff:
HM
Gesamtlänge:
50 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 27,23*
€ 38,97*
13 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 28,91*
€ 39,21*
5 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 20,11*
€ 39,74*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 24,75*
€ 41,66*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,97*
€ 46,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,04*
€ 45,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,65*
€ 41,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,75*
€ 40,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,96*
€ 38,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,23*
€ 32,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.