Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FRANKEN Hartmetall Frässtift mit Spitzkegel-Form 1766 6,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1192347
Hersteller:
     EMUGE-FRANKEN
Herst.-Nr.:
     1766.006
EAN/GTIN:
     4037753148853
Suchbegriffe:
Fräsmesser
Frässtift
Kleinfrässtift
Rotorfräser
Hartmetall-Frässtift mit Spitzkegel-Form, Baumaße ähnlich DIN 8033. Produktmerkmale und Vorteile: Durch Kreuzverzahnung besonders für alle metallischen Werkstoffe einzusetzen. Die Spezielle Verzahnung sorgt für eine gut Spanunterbrechung, reduziert Vibrationen und erleichtert dadurch gezielten Handeinsatz.Internationaler Werkstoffvergleich
Weitere Informationen:
Produktkategorie:
Fräswerkzeuge mit Zyl.schaft
Abmessung:
Ø6
Produktlinie:
FRANKEN
Schneidendurchmesser Ød₁:
6.0 mm
Einheitensystem:
Metrisch
Schaftdurchmesser Ød₂:
6.0 mm
Schaftdurchmessertoleranz:
h6
Schneidenlänge l₂:
18.0 mm
Gesamtlänge l₁:
50.0
Einsatzgebiet Material:
Kaltfließpressstähle, Baustähle, Automatenstähle, u.a. <= 600 N/mm²
Schneidstoff:
HM
Kategorie:
Frässtifte
Zahnung - Korngröße:
Zahnung6 (kreuzverzahnt)
Werkzeugschnittstelle:
glatter Zylinderschaft
Werkzeugschnittstellennorm:
DIN 6535
Marke:
FRANKEN
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 27,23*
€ 38,97*
13 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 28,91*
€ 39,21*
5 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 20,11*
€ 39,74*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 24,75*
€ 41,66*
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,66*
€ 49,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,28*
€ 49,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 37,15*
€ 44,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,35*
€ 40,88
pro Stück
ab 6 Stück
€ 31,77*
€ 37,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,33*
€ 37,28
pro Stück
ab 12 Stück
€ 30,39*
€ 36,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,44*
€ 35,03
pro Stück
ab 24 Stück
€ 29,14*
€ 34,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,75*
€ 29,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.