Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaftfräser DIN6527-AL Typ N TOP-Cut D.8mm ER.0,5mm L.63mm HM TiAlN HA 4 Schn.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1747264
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     2698A.008005
EAN/GTIN:
     4037753674451
Suchbegriffe:
Fräser mit Schaft
Hochvorschubfräser
Kompressionsfräser
Schaftfräser
Weitere technische Eigenschaften: · Einheitensystem: M · Programmlinie: TOC · Schneidentoleranz: f8 · Radius r1: 0,5 mm · Radius r1 Toleranz: ±0,01 mm · Halslänge L3: 25 mm · Halsdurchmesser D3: 7,7 mm · Rampenwinkel: 3-5 ° · WZ-Schnittstelle: glatt · Kühlmittelzufuhr: ohne · Schneidecke - Stirnform: Eckenradius
Weitere Informationen:
Schafttoleranz:
h5
Gesamtlänge l1:
63 mm
Supplier Number:
2698A.008005
Schneidenlänge l2:
19 mm
Typ:
N
Drallwinkel:
35-38 °
Beschichtung:
TIALN
Marke:
FRANKEN
Ausführung:
Eckenradius
Schneidenanzahl:
4
Norm:
DIN 6535
Schaft-Ø:
8 mm
Schneidstoff:
HM
Nenn-Ø d1:
8 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 42,98*
€ 57,19*
6 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 40,46*
€ 57,20*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 40,79*
€ 60,13*
Lager 4757
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 94,57*
€ 125,97*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,97*
€ 149,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,92*
€ 146,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,43*
€ 138,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,03*
€ 129,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 99,16*
€ 118,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 94,57*
€ 112,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.