Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaftfräser DIN6527-AL Typ W Alu-Cut D.10mm ER.1,5mm L.72mm HM GLT HA 3 Schn.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1747378
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     2546K.010015
EAN/GTIN:
     4037753735176
Suchbegriffe:
Nutfräser
Fräser mit Schaft
Hochvorschubfräser
Kompressionsfräser
Weitere technische Eigenschaften: · Einheitensystem: M · Programmlinie: ACU · Schneidentoleranz: h10 · Radius r1: 1,5 mm · Radius r1 Toleranz: ±0,02 mm · Halslänge L3: 30 mm · Halsdurchmesser D3: 9,5 mm · Auskraglänge: 32 mm · WZ-Schnittstelle: glatt · Kühlmittelzufuhr: ohne · Schneidecke - Stirnform: Eckenradius
Weitere Informationen:
Schafttoleranz:
h6
Gesamtlänge l1:
72 mm
Supplier Number:
2546K.010015
Schneidenlänge l2:
22 mm
Typ:
W
Drallwinkel:
38-40 °
Beschichtung:
GLT
Marke:
FRANKEN
Ausführung:
Eckenradius
Schneidenanzahl:
3
Norm:
DIN 6535
Schaft-Ø:
10 mm
Schneidstoff:
HM
Nenn-Ø d1:
10 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 67,85*
€ 86,24*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 64,19*
€ 86,25*
6 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 72,88*
€ 94,81*
Lager 4757
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 116,66*
€ 143,16*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,16*
€ 170,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,11*
€ 169,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,04*
€ 161,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,18*
€ 156,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,66*
€ 138,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.