Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaftfräser DIN6527-BL Typ NF HPC TiNox-Cut D.16mm L.92mm HM TiN/TiAlN HB 4S.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1747574
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     2649TZ.016
EAN/GTIN:
     4037753659335
Suchbegriffe:
Fräser mit Schaft
Hochvorschubfräser
Kompressionsfräser
Schaftfräser
Weitere technische Eigenschaften: · Einheitensystem: M · Programmlinie: TNC · Schneidentoleranz: h11 · Halslänge L3: 40 mm · Halsdurchmesser D3: 15,5 mm · Auskraglänge: 44 mm · Rampenwinkel: 3-5 ° · WZ-Schnittstelle: Fläche · Kühlmittelzufuhr: ICA · Schneidecke - Stirnform: Flache Stirn (mit Schutzfase)
Weitere Informationen:
Schafttoleranz:
h6
Gesamtlänge l1:
92 mm
Supplier Number:
2649TZ.016
Schneidenlänge l2:
32 mm
Typ:
NF-F
Drallwinkel:
45 °
Beschichtung:
TIN / TIALN
Marke:
FRANKEN
Ausführung:
Flache Stirn (mit Schutzfase)
Schneidenanzahl:
4
Norm:
DIN 6535
Schaft-Ø:
16 mm
Schneidstoff:
HM
Nenn-Ø d1:
16 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 196,18*
€ 249,97*
Lager 4757
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 286,12*
€ 363,47*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 363,47*
€ 432,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 359,07*
€ 427,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 315,25*
€ 375,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 303,64*
€ 361,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 297,25*
€ 353,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 286,12*
€ 340,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.